Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003665.00001
Cod. Produttore
003665.00001

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del VENT A17C23HWBF00 per un’installazione efficiente e prestazioni affidabili.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte (172x150x51mm)
  • Protezione IP44 per ambienti con polvere e umidità
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Per il cliente finale:

  • Ventilazione efficace per apparecchiature elettroniche
  • Riduzione dei guasti grazie a una migliore dissipazione del calore
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento ottimizzato
Scopri il VENT A17C23HWBF00, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con dimensioni di 172x150x51mm, questo dispositivo è perfetto per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione IP44. Realizzato con materiali resistenti, il VENT offre durabilità e prestazioni superiori, rendendolo ideale per ambienti con esposizione a polvere e umidità. Scegli un prodotto che combina funzionalità e robustezza per le tue esigenze di ventilazione. Descrizione del produttore: Scopri il VENT A17C23HWBF00, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con dimensioni di 172x150x51mm, questo dispositivo è perfetto per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione IP44. Realizzato con materiali resistenti, il VENT offre durabilità e prestazioni superiori, rendendolo ideale per ambienti con esposizione a polvere e umidità. Scegli un prodotto che combina funzionalità e robustezza per le tue esigenze di ventilazione.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

larghezza

150 mm

altezza

172 mm

profondità

51 mm

numero di giri

2750 1/min

Produttore

VENT A17C23HWBF00 ventilatore compatto IP44 per applicazioni elettriche resistente polvere umidità