Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003661.00001
Cod. Produttore
003661.00001

Informazioni di prodotto

Ventola compatta e resistente, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni compatte 172x150x51 mm
  • Materiali durevoli che garantiscono lunga durata e minore manutenzione
  • Grado di protezione IP44 per ambienti polverosi e umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per risparmio sui consumi
  • Affidabilità in ogni condizione ambientale
  • Funzionamento silenzioso e prestazioni elevate
Scopri il VENT 172X150X51MM della gamma A17C12HWBF00, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Con un grado di protezione IP44, offre resistenza a polvere e schizzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti diversi. La sua dimensione compatta di 172x150x51 mm lo rende versatile e facile da installare. Realizzato con materiali durevoli, questo ventilatore è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 172X150X51MM della gamma A17C12HWBF00, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Con un grado di protezione IP44, offre resistenza a polvere e schizzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti diversi. La sua dimensione compatta di 172x150x51 mm lo rende versatile e facile da installare. Realizzato con materiali durevoli, questo ventilatore è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità in un unico prodotto.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

larghezza

150 mm

profondità

51 mm

altezza

172 mm

numero di giri

2750 1/min

Produttore

Ventilatore compatto 172x150x51 mm IP44 resistente polvere e umidità per installazioni rapide