Prodotti /

Cod. Rexel
FN003620.00001
Cod. Produttore
003620.00001

Informazioni di prodotto

A13B23HTBF00 VENT 127x127x38mm - 230 Va.c.
Ventola di raffreddamento elettrica con dimensioni compatte di 127x127x38 mm, ideale per applicazioni che richiedono un'efficace dissipazione del calore. Progettata per garantire un flusso d'aria ottimale, assicura prestazioni affidabili e durature in ambienti industriali o elettronici. La struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati ne favoriscono la resistenza e la sicurezza operativa. Questa ventola rappresenta una soluzione efficiente per il controllo della temperatura in apparecchiature elettriche, contribuendo a mantenere la funzionalità e la longevità dei componenti interni.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

larghezza

127 mm

profondità

38 mm

altezza

127 mm

numero di giri

2700 1/min

Produttore

Ventola raffreddamento elettrica 127x127x38 mm alta efficienza per applicazioni industriali ed elettroniche