Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003472.00001
Cod. Produttore
003472.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore VENT 120X120X38MM - 23 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Design funzionale che si integra facilmente in diversi ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP44, adatta anche ad ambienti umidi
  • Flusso d’aria efficiente e silenzioso
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
Scopri il VENT 120X120X38MM - 23, un prodotto della rinomata linea A12B23HTBMT0. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore offre una protezione IP44, garantendo prestazioni ottimali anche in ambienti umidi. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per diverse applicazioni, assicurando un flusso d'aria efficiente e silenzioso. Con un design funzionale, il VENT si integra perfettamente in qualsiasi spazio, portando comfort e freschezza. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 120X120X38MM - 23, un prodotto della rinomata linea A12B23HTBMT0. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore offre una protezione IP44, garantendo prestazioni ottimali anche in ambienti umidi. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per diverse applicazioni, assicurando un flusso d'aria efficiente e silenzioso. Con un design funzionale, il VENT si integra perfettamente in qualsiasi spazio, portando comfort e freschezza.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

profondità

38 mm

altezza

120 mm

larghezza

120 mm

numero di giri

2700 1/min

Produttore

Ventilatore compatto 120x120x38mm IP44 silenzioso per ambienti umidi uso industriale e domestico