Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003415.00001
Cod. Produttore
003415.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT 120X120X25MM garantisce prestazioni affidabili e versatilità in molteplici applicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte 120x120x25 mm
  • Risparmio di tempo con un design intuitivo e materiali di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità e affidabilità nel tempo
  • Protezione IP44 contro polvere e spruzzi d’acqua, adatto per ambienti interni ed esterni
Scopri il VENT 120X120X25MM della gamma A12A23HTSF00, un prodotto progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Con un grado di protezione IP44, offre resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. Questo ventilatore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua dimensione compatta di 120x120x25 mm lo rende perfetto per spazi ristretti. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 120X120X25MM della gamma A12A23HTSF00, un prodotto progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Con un grado di protezione IP44, offre resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. Questo ventilatore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua dimensione compatta di 120x120x25 mm lo rende perfetto per spazi ristretti.

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

25 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

VENT 120x120x25 mm ventilatore compatto IP44 resistente polvere e spruzzi per ambienti interni ed esterni