Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003377.00001
Cod. Produttore
003377.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore A09A23HTBF00 offre soluzioni efficienti per la ventilazione di apparecchi elettronici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto (92x92x25 mm)
  • Alimentazione standard a 230V per facile integrazione
  • Grado di protezione IP44 per durabilità in ambienti polverosi o umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con flusso d’aria ottimale
  • Affidabilità e lunga durata anche in condizioni difficili
Scopri il ventilatore A09A23HTBF00, un prodotto versatile con dimensioni di 92x92x25mm e alimentazione a 230V. Con un grado di protezione IP44, è progettato per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Questo ventilatore combina performance e affidabilità, garantendo un flusso d'aria ottimale. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono un'ottima scelta per le tue esigenze di ventilazione. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore A09A23HTBF00, un prodotto versatile con dimensioni di 92x92x25mm e alimentazione a 230V. Con un grado di protezione IP44, è progettato per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Questo ventilatore combina performance e affidabilità, garantendo un flusso d'aria ottimale. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono un'ottima scelta per le tue esigenze di ventilazione.

larghezza

92 mm

altezza

92 mm

profondità

25 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2500 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore compatto 92x92x25mm 230V IP44 per ventilazione industriale e commerciale