Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003361.00001
Cod. Produttore
003361.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT 80X80X38MM - 230 garantisce una ventilazione efficace e duratura, ideale per ambienti variabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio
  • Grado di protezione IP44 per installazioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza a polvere e spruzzi d’acqua
  • Materiali durevoli per prestazioni affidabili nel tempo
  • Efficienza energetica ottimizzata
Scopri il VENT 80X80X38MM - 230, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP44, questo dispositivo è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti soggetti a condizioni variabili. Realizzato con materiali durevoli, il VENT combina funzionalità e robustezza, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Questo ventilatore è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di eccellenza e affidabilità. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 80X80X38MM - 230, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP44, questo dispositivo è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti soggetti a condizioni variabili. Realizzato con materiali durevoli, il VENT combina funzionalità e robustezza, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Questo ventilatore è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di eccellenza e affidabilità.

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2500 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore compatto 80x80x38mm 230V IP44 resistente polvere e acqua uso elettrico