Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003350.00001
Cod. Produttore
003350.00001

Informazioni di prodotto

A08B12HTBF00 VENT 80x80x38mm - 115 Va.c.
Descrizione del produttore: Scopri il VENT 80X80X38MM - 115, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti elettrici. Con un grado di protezione IP44, è ideale per l'uso in spazi con esposizione a polvere e umidità. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e prestazioni ottimali. La sua dimensione compatta lo rende perfetto per installazioni in spazi ristretti, mantenendo sempre un funzionamento efficiente e sicuro.

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2500 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore elettrico 80x80x38mm 115V IP44 per ambienti industriali e elettrici