Prodotti /

Cod. Rexel
FN009776.00001
Cod. Produttore
009776.00001

Informazioni di prodotto

A08A23HTBF00 VENT 80x80x25mm - 230 Va.c.
Ventola di raffreddamento elettrica compatta con dimensioni di 80x80x25 mm, progettata per garantire un'efficace ventilazione in dispositivi elettronici e impianti elettrici. Funziona a 230 V, assicurando un flusso d'aria costante per il raffreddamento di componenti sensibili al calore. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel controllo termico, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. La struttura robusta e il design compatto ne facilitano l’installazione in spazi ridotti.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

altezza

80 mm

profondità

25 mm

larghezza

80 mm

numero di giri

2600 1/min

Produttore

Ventola raffreddamento elettrica 80x80x25 mm 230 V per dispositivi elettronici e impianti elettrici