› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

A050 URD 003 T13 I

Cod. Rexel MSR076927
Cod. Produttore R076927
Cod. EAN 3605340020588

Informazioni principali

  • Serie: A050 URD 003 T13 I
  • Alta capacità di interruzione
  • Protezione semiconduttori
  • Conforme IEC 60269-1/-4
  • Corrente nominale: specifica non fornita
  • Tensione nominale: specifica non fornita
  • Adatto per impieghi industriali
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors complying with IEC standard 60269-1 and -4.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

3,15 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

50 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,5 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

A050 URD 003 T13 I