› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

A050 URB 012 T13 I

Cod. Rexel MSY076933
Cod. Produttore Y076933
Cod. EAN 3605340020649

Informazioni principali

  • Serie: A050 URB
  • Alta capacità di interruzione
  • Protezione semiconduttori
  • Norma IEC 60269-1 e -4
  • Corrente nominale: 012 A
  • Tipo: T13
  • Consigliata quantità: 10
  • Uso industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors complying with IEC standard 60269-1 and -4.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

12 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

50 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,3 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

A050 URB 012 T13 I