› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

A050 URB 010 T13 I

Cod. Rexel MSX076932
Cod. Produttore X076932
Cod. EAN 3605340020632

Informazioni principali

  • Descrizione: A050 URB 010 T13 I
  • Alta capacità di interruzione
  • Protezione semiconduttori
  • Norma IEC 60269-1/-4
  • Serie: URB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: 010 A
  • Tipo: T13

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors complying with IEC standard 60269-1 and -4.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

50 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,9 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

A050 URB 010 T13 I