› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

A 130 URD 70 LI 0125

Cod. Rexel MSZ300655
Cod. Produttore Z300655
Cod. EAN 3605340331745

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1250/1300V
  • Tipo fusibile: aR ultra-veloce
  • Corpo: quadrato, varie misure
  • Protezione: semiconduttori
  • Elemento: argento puro
  • Contatti: placcati argento
  • Indicatori: basso voltaggio
  • Serie: Protistor®

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 1250/1300V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for todays power conversion equipment. These aR ultra-fast acting square body fuse-links are available in different body sizes, each size having multiple worldwide acceptable mounting styles. The Protistor® have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors, GTOs and IGBT devices. Fuses are assembled with pure silver, die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. All fuse-links can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

125 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

38 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

A 130 URD 70 LI 0125