› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

97419-SEMICOND FUSEBLK

Cod. Rexel MSP243G
Cod. Produttore P243G
Cod. EAN 0782001974190

Informazioni principali

  • Serie: P-Block
  • Materiale: Policarbonato o fenolico
  • Tipo: Blocco isolante
  • Per fusibili: Form 101
  • Montaggio: Con bulloni
  • Accessori: Studs, clips zincati
  • Finitura: Studi e clip placcati
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen P-Block series for Form 101 fuses are glass-filled polycarbonate or laminated phenolic insulator blocks with studs to accommodate bolt-in fuses. All studs, clips and mounting hardware are tin or zinc-plated

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

corrente nominale

600 A

numero di poli

1

97419-SEMICOND FUSEBLK