› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

97390-SEMICOND FUSEBLK

Cod. Rexel MSP243E
Cod. Produttore P243E
Cod. EAN 0782001973902

Informazioni principali

  • Serie: P-Block
  • Materiale: Policarbonato rinforzato
  • Tipo: Blocco isolante
  • Compatibilità: Fusibili Form 101
  • Montaggio: Viti con bulloni
  • Accessori: Clip e bulloneria zincata
  • Finitura: Rivestimento stagno/zincato
  • Applicazione: Supporto fusibili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen P-Block series for Form 101 fuses are glass-filled polycarbonate or laminated phenolic insulator blocks with studs to accommodate bolt-in fuses. All studs, clips and mounting hardware are tin or zinc-plated

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

corrente nominale

200 A

numero di poli

1

97390-SEMICOND FUSEBLK