› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

94833-FUSE,FORM 101

Cod. Rexel MSA70QS300-4
Cod. Produttore A70QS300-4
Cod. EAN 0782001948337

Informazioni principali

  • Voltaggio: 700V
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: semiconduttori alta velocità
  • Serie: A70QS
  • Per apparecchiature: motori, UPS
  • Minore perdita watt: sì
  • Maggiore durata: cicli di carico
  • Bassa energia I2t: migliore protezione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A70QS Amp-Trap® high speed fuses were developed in response to the need for improved overall performance of 700V semiconductor fuses for new equipment requirements. A70QS fuses have lower I2t for better protection, longer life when subjected to cyclic loading, plus lower watts loss. A70QS is the best choice to protect dynamic solid state equipment such as motor drives, UPS, etc.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

300 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

50 kA

tensione nominale AC

700 V

Tensione di dimensionamento CC

700 V

94833-FUSE,FORM 101