› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

821 CP GRB 27.60 50

Cod. Rexel MSA221444
Cod. Produttore A221444
Cod. EAN 3605340253788

Informazioni principali

  • Serie: 821 CP GRB
  • Tensione nominale: 800VAC
  • Tipo fusibile: Protistor® BS88-4
  • Caratteristica: Fast acting gR
  • Protezione: Contro sovraccarichi e guasti
  • Elemento: Die-cut in sabbia solidificata
  • Indicatore di intervento: Integrato
  • Corrente nominale: 27.60 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 800VAC Protistor® BS88-4 fuse-link provides maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for small power conversion equipment. These fast acting gR fuses have been engineered to provide full range protection to eliminate all overloads and semiconductor fault. They are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. Each fuse-link is embedded with a trip-indicator.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

50 A

tensione nominale

800 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

90 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

8,5 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

821 CP GRB 27.60 50