Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSH240765R20
Cod. Produttore
2CSH240765R2002
Cod. EAN
8012542407652

Informazioni di prodotto

Clinos Unit offre un sistema di chiamata infermieristica e controllo domotico avanzato.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di aggancio magnetico auto-rilasciabile
  • Riduzione dei danni meccanici e dei tempi di manutenzione
  • Compatibilità con bus dati e moduli elettronici per una gestione integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Sicurezza migliorata con disconnessione automatica in caso di trazione eccessiva
  • Comunicazione affidabile con il personale infermieristico
  • Possibilità di integrazione domotica per maggiore comfort
Clinos Unit, to provide the suitable nurse call and domotic control funct. at the patient or resident bed. Connection of a patient handset or authorised device for call initiation using the auto-release magnetic system socket. By exceeding the predefined pulling force, the system plug is automatically disconnected from the bed unit to prevent mechanical damages (bed unit, cable). Option: Bed intercom in combination with a multifunctional patient handset for communication with nursing staff. Controlled by a superordinated room controller (IP) via the data bus (DBUS) or call input (I/O), such as a room terminal or a room electronic module. In data bus mode: connection of an ext. call unit to the call input (I/O). Handsets are monitored by the bed units according the specifications of VDE 0834 using an interactive data bus. The bed unit is equipped with 2 control outputs for managing up to 2 external sources. Additional firmware licenses required to deploy new device functionalities.

Serie

Clinos

Produttore

ABB

73091F MOD. CHIAM. MAGNET 2 USCITE