› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

700V 175 A SEMICOND FUSE

Cod. Rexel MSA70QS175-4K
Cod. Produttore A70QS175-4K
Cod. EAN 0782001141356

Informazioni principali

  • Voltaggio: 700V
  • Corrente nominale: 175 A
  • Tipo fusibile: Semiconduttore
  • Serie: A70QS
  • Bassa perdita watt: Sì
  • Protezione alta velocità: Sì
  • Adatto per: UPS e motori
  • Durata elevata: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A70QS Amp-Trap® high speed fuses were developed in response to the need for improved overall performance of 700V semiconductor fuses for new equipment requirements. A70QS fuses have lower I2t for better protection, longer life when subjected to cyclic loading, plus lower watts loss. A70QS is the best choice to protect dynamic solid state equipment such as motor drives, UPS, etc.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

175 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

100 kA

tensione nominale AC

700 V

Tensione di dimensionamento CC

700 V

700V 175 A SEMICOND FUSE