Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE2DF3MTMID
Cod. Produttore
CE2DF3MTMID
Cod. EAN
8032826514401

Informazioni di prodotto

Contatore di energia CONTO D2 MID
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Conto D2 MID - Contatore di energia attiva multifunzione (cl.B) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: MODBUS - Corrente: 63A - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

35,8 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

92,4 mm

profondità

66 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

63 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo di interfaccia/connessione

M-bus (cablato)

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

10 A

frequenza

49 ... 61 Hz

tensione nominale (Un) N-L

197 ... 265 V

Serie

CONTO