Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
AMD
larghezza
35,8 mm
Tipologia
Misurazione diretta
altezza
92,4 mm
profondità
66 mm
adatto per
Acquisto/consegna
tipo di visualizzazione
Digitale
corrente massima (Imax)
63 A
Numero moduli DIN
2
numero di punti
9
tipo di contatore
Elettronico
grado di protezione (IP)
IP54
tipo di energia
Potenza effettiva e potenza reattiva
tipo di tariffa
Tariffa doppia
controllo tariffa
Esterno
blocco antiritorno
tarato
omologazione
Secondo direttiva MID
uscita d'impulso
Ottico
tipo di impulso
S0
classe di precisione
B
tipo di polo
Monofase
con codice di blocco
corrente nominale (In)
10 A
frequenza
49 ... 61 Hz
velocità d'impulso
0,001 ... 10 IMPULSI_KILOWATTORA
tensione nominale (Un) N-L
197 ... 265 V
Serie
CONTO
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te