Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE4DF30PCL1
Cod. Produttore
CE4DF30PCL1
Cod. EAN
8032826514111

Informazioni di prodotto

Contatore di energia CONTO D4-Pd
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Conto D4-Pd -Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulso - Corrente: 63A - Tensione: 230-400V (fase-fase) - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

71,2 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

92,4 mm

profondità

66 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

63 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Ottico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

5 A

frequenza

47 ... 63 Hz

velocità d'impulso

0,001 ... 10 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

197 ... 265 V

tensione nominale (Un) L-L

340 ... 460 V

Serie

CONTO

Produttore

Contatore energia attiva reattiva trifase 63A 4 moduli DIN impulsi classe 1