Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXN0078
Cod. Produttore
KNXN0078
Cod. EAN
4011395138854

Informazioni di prodotto

6320/30-24G TRITON 3/6,SENS IR,BIANC LUC
Scopri il sensore di movimento 6320/30-24G TRITON, un prodotto innovativo della marca ELKON. Progettato per garantire un'ottima rilevazione, questo sensore presenta una sensibilità eccezionale e un design elegante in colore bianco. Realizzato con materiali di alta qualità, il TRITON è ideale per ambienti residenziali e commerciali, offrendo prestazioni affidabili e durature. Sperimenta la comodità e la sicurezza di un sistema di rilevazione all'avanguardia con questo sensore avanzato.

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

superficie

non trattato

con sensore a infrarossi

qualità del materiale

materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

con protezione contro il furto/smontaggio

codice RAL (simile)

9016

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

esecuzione della superficie

brillante

numero di punti di azionamento

3