Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXM0013
Cod. Produttore
KNXM0013
Cod. EAN
4011395223529

Informazioni di prodotto

6136/07 UP-500,Visualisation, Display and Signalling, black

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: For flush-mounted und hollow-wall installation of the Busch-SmartTouch 7-inch 6136/07-8xx and Busch-SmartTouch 10 ST/U10.x.11-8xx. - Windproof. - Installation dimensions: flush-mounted: (H x W x D): 152 mm x 235 mm x 60 mm hollow wall: (H x W x D): 146 mm x 227 mm x 50 mm.

tipo di accessori

scatola di montaggio

Serie

Flush mounted installation box

Produttore

ABB

Scatola incasso Busch-SmartTouch 7" e 10" per installazione a muro, antivento, dimensioni compatte