› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

60V 3SF 10A 6.32

Cod. Rexel MSF090579
Cod. Produttore F090579
Cod. EAN 3605340092547

Informazioni principali

  • Voltaggio: 60V
  • Corrente nominale: 10A
  • Dimensioni: 6x32 mm
  • Tipo: fusibili miniatura
  • Caratteristica: rapida azione
  • Applicazione: circuiti industriali
  • Protezione: alta corrente
  • Serie: 3SF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersens 3SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 6x32. 3SF miniature fuses are fast-acting fuses that protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in vetro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

60 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

0,1 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,36 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

60V 3SF 10A 6.32