› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

600V 450A CLASS J HS FUSE

Cod. Rexel MSHSJ450
Cod. Produttore HSJ450
Cod. EAN 0782001329730

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 450A
  • Tipo: HS Fuse
  • Classe: J
  • Serie: Class J
  • Bassa energia I2t: Protezione semiconduttori
  • Conforme UL: Branch circuit
  • Applicazioni: Diode, SCR, GTO, SSR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The High Speed Class J (HSJ) combines the low I2t of a semiconductor fuse and the branch-circuit performance of a Class J UL Listed fuse into a single design. The HSJ can provide both branch circuit protection per NEC requirements, as well as very low I2t for protection of power semiconductors such as Diodes, SCRs, GTOs and SSRs.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

450 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

J

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class J,Classe J

600V 450A CLASS J HS FUSE