› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

600V 30A RK1 FUSE

Cod. Rexel MSA6K30R
Cod. Produttore A6K30R
Cod. EAN 0782001915605

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 30A
  • Tipo fusibile: RK1
  • Protezione: limitazione corrente
  • Azionamento: rapido
  • Applicazione: rami e alimentatori
  • Serie: Classe RK1
  • Funzione: protezione backup

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Current-limiting Amp-Trap A6K-R fuses provide excellent protection where high available short-circuit currents exist. These fast-acting fuses are particularly good for branch/feeder circuits and back-up protection.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

30 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

RK1

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class RK1,Classe RK1

600V 30A RK1 FUSE