› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

600V 30A 5X13/16 K5 FUSE

Cod. Rexel MSOTS30
Cod. Produttore OTS30
Cod. EAN 0782001700744

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 30A
  • Dimensioni: 5X13/16
  • Tipo fusibile: K5
  • Serie: Classe K5
  • Interruzione cortocircuito: 50.000 A
  • Applicazioni: illuminazione e riscaldamento
  • Non fusibile di rifiuto: attenzione sostituzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: One-Time OTS general purpose fuses provide low cost protection for feeder and branch-circuits serving lighting, heating, and other non-motor loads. OTS fuses will safely interrupt available short circuit currents up to 50,000 amperes in all ratings. OTS fuses are not rejection fuses and care should be taken to ensure that replacement fuses do not have lower interrupting ratings than original fuses.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

30 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

K5

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

50 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class K5,Classe K5

600V 30A 5X13/16 K5 FUSE