› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

600V 17-1/2A CC TD FUSE

Cod. Rexel MSATDR17-1/2
Cod. Produttore ATDR17-1/2
Cod. EAN 0782001901981

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente: 17-1/2A
  • Tipo: Fusibile CC
  • Protezione: Time-delay
  • Serie: Classe CC
  • Dimensioni: Piccole
  • Standard: IEC Tipo 2
  • Applicazione: Motori piccoli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amp-Trap 2000 time-delay ATDR small-dimension fuses provide IEC Type 2 no damage protection to your facilitys increasingly sensitive branch circuit components and small motors - minimizing the risk of fault-related damage. ATDR Class CC fuses deliver the best time-delay characteristics in their class with excellent cycling ability for small motor loads.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

17,5 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

CC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class CC,Classe CC

600V 17-1/2A CC TD FUSE