› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

600V 150A SEMICOND FUSE

Cod. Rexel MSA60X150-4
Cod. Produttore A60X150-4
Cod. EAN 0782001943295

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 150A
  • Tipo: Fusibile semiconduttore
  • Serie: A60X
  • Design compatto: Forma hockey-puck
  • Protezione: Alta velocità
  • Applicazione: Raddrizzatori pesanti
  • Dimensioni: Compatte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A60X Amp-Trap® Form 101 high speed fuses are popular for the protection of higher voltage heavy rectifiers such as traction rectifiers. They can carry long sustained overloads common with heavy duty apparatus. 700A through 2000A sizes are of compact, hockey-puck design, able to provide high power protection in a small space.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

150 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

600 V

600V 150A SEMICOND FUSE