› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6,921 CP AR 14.51 0025

Cod. Rexel MSW1056662
Cod. Produttore W1056662
Cod. EAN 3605340592757

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 6,921 V
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Tipo fusibile: CP AR
  • Serie: Protistor®
  • Interruzione elevata: IEC 60269-4
  • Modelli: con/senza striker
  • Gamma corrente: 6-63 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 14x51 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-4. They are extremely high interrupting rating fuses with large band of ratings (current rating 6 to 63A). Two models are existing: with or without striker.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

6 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

6,921 CP AR 14.51 0025