› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6,900 CP GR 22.58 0125

Cod. Rexel MSG1018561
Cod. Produttore G1018561
Cod. EAN 3605340513783

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 15-135 A
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Standard: IEC 60269-1 e -4
  • Alta capacità di interruzione
  • Modelli con/senza indicatore
  • Serie: Protistor®
  • Protezione semiconduttori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 22x58 have been designed to protect power semiconductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. They are extremely high interrupting rating fuses: 690 VAC, with large band of ratings (current rating 15 to 135 A). Two models are existing: with or without trip-indicator

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

125 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

22,8 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

6,900 CP GR 22.58 0125