› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6,900 CP GR 14.51 0063

Cod. Rexel MSL1017208
Cod. Produttore L1017208
Cod. EAN 3605340507010

Informazioni principali

  • Voltaggio: 690 VAC
  • Corrente: 1-63 A
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Standard: IEC 60269-1 e -4
  • Alta capacità di interruzione
  • Modelli con/senza indicatore
  • Serie: Protistor®
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 14x51 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. They are extremely high interrupting rating fuses: 690VAC, with large band of ratings (current rating 1 to 63A). Two models are existing: with or without trip-indicator.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

63 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

12,5 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

6,900 CP GR 14.51 0063