› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6,900 CP AR 22.58 0100

Cod. Rexel MSE1027322
Cod. Produttore E1027322
Cod. EAN 3605340531367

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Tipo: CP AR
  • Serie: Protistor®
  • Standard: IEC 60269-4
  • Interruzione alta: elevata
  • Modelli: con/senza striker
  • Campo corrente: 25-135 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 22x58 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-4. They are extremely high interrupting rating fuses with large band of ratings (current rating 25 to 135A). Two models are existing: with or without striker.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

100 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

17,8 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

6,900 CP AR 22.58 0100