› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6,900 CP AR 22.58 0063

Cod. Rexel MSC1027320
Cod. Produttore C1027320
Cod. EAN 3605340531343

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Tipo: CP AR
  • Standard: IEC 60269-4
  • Interruzione elevata: Alta capacità
  • Modelli: Con o senza striker
  • Serie: Protistor®
  • Range corrente: 25-135A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 22x58 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-4. They are extremely high interrupting rating fuses with large band of ratings (current rating 25 to 135A). Two models are existing: with or without striker.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

63 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

15,5 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

6,900 CP AR 22.58 0063