› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6,900 CP AR 14.51 0032

Cod. Rexel MSQ1027332
Cod. Produttore Q1027332
Cod. EAN 3605340531466

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 690 V
  • Tipo: CP AR 14.51
  • Interruzione alta: Elevata
  • Standard: IEC 60269-4
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Serie: Protistor®
  • Modelli: Con o senza striker

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 14x51 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-4. They are extremely high interrupting rating fuses with large band of ratings (current rating 6 to 63A). Two models are existing: with or without striker.

Caratteristiche tecniche

Perdita di potenza alla corrente nominale

7,7 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

6,900 CP AR 14.51 0032