› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6,9 URZ 17/40

Cod. Rexel MSM221248
Cod. Produttore M221248
Cod. EAN 3605340251500

Informazioni principali

  • Voltaggio: 690V
  • Protezione: BS88-4
  • Elemento: Argento puro
  • Classe: IEC 60269-1/-4
  • Interruzione: Alta capacità
  • Indicatore: Trip a bassa tensione
  • Serie: Protistor®
  • Applicazione: Semiconduttori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 690V Protistor® BS88-4 fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for protection of power semiconductors.These fuse-links are defined as per IEC 60269-1 and -4 , VDE 636-23 and BS88-4 for a worldwide acceptance.The Protistor® have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors, GTOs and IGBT devices. Fuses are assembled with pure silver, die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. Each fuse-link can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

13,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

6,9 URZ 17/40