› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6,9 URY 17/100

Cod. Rexel MSV221255
Cod. Produttore V221255
Cod. EAN 3605340251579

Informazioni principali

  • Voltaggio: 690 V
  • Corrente nominale: 17 A
  • Tipo fusibile: Protistor BS88-4
  • Elemento: Argento puro
  • Standard: IEC 60269, VDE 636-23
  • Interruttore integrato: Microswitch
  • Protezione: Semiconduttori
  • Serie: URY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 690V Protistor® BS88-4 fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for protection of power semiconductors.These fuse-links are defined as per IEC 60269-1 and -4 , VDE 636-23 and BS88-4 for a worldwide acceptance.The Protistor® have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors, GTOs and IGBT devices. Fuses are assembled with pure silver, die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. Each fuse-link can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

33 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

6,9 URY 17/100