› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6,9 URS 17 P 45

Cod. Rexel MSB075901
Cod. Produttore B075901
Cod. EAN 3605340012798

Informazioni principali

  • Voltaggio: 690V
  • Classe fusibile: gR 33
  • Corrente: 12-90A
  • Classe selettiva: aR 100A
  • Norme: IEC 60269-1/4
  • Connessione: DIN 43653/00C
  • Certificazione: UL Recognized
  • Serie: 6,9 URS 17 P 45

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors as per IEC standard 60269-1 and -4 690V voltage rating as per IEC 33 gR class (current ratings 12 to 90A) as per VDE 636-23 - Clearing all overloads - Improved safety and protection - Enabling selective coordination with all fuses within distribution circuit aR class (current ratings 100A) according to VDE 636-23 and IEC 60269-4 Connection as per: - German standard DIN 43653/00C - British standard BS88-4 These fuses are UL Recognized

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

45 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

700 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

11,4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

6,9 URS 17 P 45