› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6,9 URD 31 EF 0500

Cod. Rexel MSH300042
Cod. Produttore H300042
Cod. EAN 3605340322668

Informazioni principali

  • Voltaggio: 690/700V
  • Tipo fusibile: aR ultra-rapido
  • Corpo: quadrato
  • Protezione: semiconduttori
  • Elemento: die-cut in sabbia
  • Contatti: placcati argento
  • Hardware: non magnetico
  • Serie: 6,9 URD 31 EF 0500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 690/700V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for todays power conversion equipment. These aR ultra-fast acting square body fuse-links are available in different body sizes, each size having multiple worldwide acceptable mounting styles. They have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors and IGBT devices. They are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. Each fuse-link can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

72 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

6,9 URD 31 EF 0500
€ 133,65 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3 pz.
Qta imballo: 3 pz.
3 pz.
Q.tà consigliata info