› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6,9 URD 233 TT F 1400

Cod. Rexel MSE300269
Cod. Produttore E300269
Cod. EAN 3605340326093

Informazioni principali

  • Serie: Protistor
  • Tensione: 690/700V
  • Tipo: fusibile ultra-rapido aR
  • Protezione: semiconduttori
  • Montaggio: diversi stili accettati
  • Corpo: quadrato, varie dimensioni
  • Superfici: placcate argento
  • Indicatore: trip a bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 690/700V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for todays power conversion equipment. These square body ultra-fast acting aR fuse-links are available in different body sizes, each size having multiple worldwide acceptable mounting styles. They have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors and IGBT devices. They are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. Each fuse-link can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

170 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

240 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

6,9 URD 233 TT F 1400