› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6,9 URB 00 D11L 250

Cod. Rexel MSF330262
Cod. Produttore F330262
Cod. EAN 3605340364026

Informazioni principali

  • Serie: Protistor®
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: aR ultra-rapido
  • Protezione: semiconduttori
  • Elemento: die-cut in sabbia solida
  • Superfici: placcate argento
  • Interruttore: indicatore bassa tensione
  • Corrente nominale: 6,9 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 690V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for small power conversion equipment. These ultra-fast acting aR fuses have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors and IGBT devices. They are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. Each fuse-link can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

450 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

50 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

00

6,9 URB 00 D11L 250