Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Fusibile in vetro
Misura
5×20 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC
corrente nominale
2 A
tensione nominale
250 V
caratteristica di intervento
Altro
Classe di funzionamento secondo IEC 60269
frequenza d’esercizio
50 ... 60 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile