Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSGGM1/2
Cod. Produttore
GGM1/2
Cod. EAN
0782001762070

Informazioni di prodotto

Miniature fuse GGM - Fast-Acting 250VAC 0.5A Size 5x20 Ferrule

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Up to 250V, Fast Acting, Glass, 5mm x 20mm

Tipologia

Fusibile in vetro

Misura

5×20 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

0,5 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz