Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003243.00001
Cod. Produttore
003243.00001

Informazioni di prodotto

La ventola FN003243.00001 garantisce un'installazione rapida e un'efficienza energetica ottimale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a dimensioni compatte (172x150x51mm)
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Design funzionale che semplifica l'integrazione nei sistemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Flusso d'aria costante e affidabile
  • Efficienza energetica migliorata
  • Prestazioni ottimali per un comfort duraturo
Scopri il ventola FN003243.00001, un prodotto della famiglia 5920PL, progettato per garantire un'efficace ventilazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta dimensioni di 172x150x51mm, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design funzionale, questa ventola offre prestazioni ottimali e una lunga durata, assicurando un flusso d'aria costante e affidabile. Perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel proprio sistema di ventilazione. Descrizione del produttore: Scopri il ventola FN003243.00001, un prodotto della famiglia 5920PL, progettato per garantire un'efficace ventilazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta dimensioni di 172x150x51mm, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design funzionale, questa ventola offre prestazioni ottimali e una lunga durata, assicurando un flusso d'aria costante e affidabile. Perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel proprio sistema di ventilazione.

larghezza

150 mm

altezza

172 mm

profondità

51 mm

numero di giri

3350 VOLTE_MINUTO

Produttore

Ventola compatta 172x150x51mm alta efficienza per ventilazione elettrica