› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

500V SA 2 A 6.32

Cod. Rexel MSP098131
Cod. Produttore P098131
Cod. EAN 3605340151510

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500V
  • Sezione conduttore: 2 A 6.32
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusta
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: MSP098131

Descrizione del prodotto

Il prodotto MSP098131 è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione in ambienti elettrici. Con una tensione nominale di 500V, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una robusta resistenza e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in diverse condizioni, assicurando un'installazione semplice e sicura. Grazie alla sua eccellente conduttività, il cavo MSP098131 è un'ottima scelta per chi cerca efficienza energetica e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche. Il design pratico e le specifiche tecniche lo rendono versatile per molteplici applicazioni, sia domestiche che industriali. Descrizione del produttore: Il prodotto MSP098131 è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione in ambienti elettrici. Con una tensione nominale di 500V, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una robusta resistenza e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in diverse condizioni, assicurando un'installazione semplice e sicura. Grazie alla sua eccellente conduttività, il cavo MSP098131 è un'ottima scelta per chi cerca efficienza energetica e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche. Il design pratico e le specifiche tecniche lo rendono versatile per molteplici applicazioni, sia domestiche che industriali.
500V SA 2 A 6.32