› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

500V 600A SEMICOND FUSE (A50Q

Cod. Rexel MSA50QS600-4
Cod. Produttore A50QS600-4
Cod. EAN 0782001947897

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500V
  • Corrente: 600A
  • Tipo: Fusibile semiconduttore
  • Serie: A50QS
  • Protezione: Form 101 Amp-Trap®
  • Carico ciclico: Elevata durata
  • Per uso: Inverter, UPS, motori
  • Perdita potenza: Ridotta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A50QS Amp-Trap® Form 101 fuses grew out of the need to improve the overall performance of semiconductor fuses in response to new equipment requirements. The A50QS encompasses the best protection features – lower I2t to provide better protection for equipment, longer life when subjected to cyclic loading and lower watts loss. A50QS is today’s best choice for the protection of dynamic solid state equipment such as motor drives, inverters, UPS, etc.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

600 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

63 kA

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

500V 600A SEMICOND FUSE (A50Q