Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX40175
Cod. Produttore
40175
Cod. EAN
8007352745070

Informazioni di prodotto

5 Chiavette RFID MIFARE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 5 chiavette RFID MIFARE DESFire EV2 per targa Roxie 40170 per comando controllo accessi, adatte anche per il sistema di controllo accessi Smart View Wireless

larghezza

32 mm

altezza

40,3 mm

profondità

3,6 mm

materiale

Altro

attivazione elettronica

grado di protezione (IP)

Altro

sistema radio

Produttore

Chiavette RFID MIFARE DESFire EV2 controllo accessi Roxie 5 pezzi