Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003048.00001
Cod. Produttore
003048.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore assiale 4VRE35 300V-B22C5 unisce efficienza e affidabilità per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento efficiente a 230V
  • Protezione IP44 contro polvere e schizzi d'acqua
  • Risparmio energetico e prestazioni ottimali
Scopri il ventilatore assiale 4VRE35 300V-B22C5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Con un grado di protezione IP44, questo ventilatore è ideale per ambienti dove è richiesta una protezione contro polvere e schizzi d'acqua. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e efficienza. La sua capacità di operare a 230V lo rende versatile per diverse applicazioni. Un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore assiale 4VRE35 300V-B22C5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Con un grado di protezione IP44, questo ventilatore è ideale per ambienti dove è richiesta una protezione contro polvere e schizzi d'acqua. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e efficienza. La sua capacità di operare a 230V lo rende versatile per diverse applicazioni. Un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

larghezza

300 mm

altezza

80 mm

profondità

300 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1310 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore assiale 4VRE35 300V-B22C5 230V IP44 resistente per installazioni elettriche professionali