Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003046.00001
Cod. Produttore
003046.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore assiale 4VRE35 300A-B22C4 offre prestazioni affidabili e protezione IP44 per ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Robustezza che riduce la necessità di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore circolazione dell’aria per temperature ottimali
  • Resistenza a polvere e spruzzi d’acqua
  • Efficienza energetica garantita da un design avanzato
Il FN003046.00001 è un potente ventilatore assiale 4VRE35 300A-B22C4, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali. Con un grado di protezione IP44, offre resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni difficili. Questo ventilatore è un prodotto affidabile e duraturo, perfetto per migliorare la circolazione dell'aria e mantenere temperature ottimali. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono una scelta eccellente per ogni esigenza di ventilazione. Descrizione del produttore: Il FN003046.00001 è un potente ventilatore assiale 4VRE35 300A-B22C4, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali. Con un grado di protezione IP44, offre resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni difficili. Questo ventilatore è un prodotto affidabile e duraturo, perfetto per migliorare la circolazione dell'aria e mantenere temperature ottimali. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono una scelta eccellente per ogni esigenza di ventilazione.

larghezza

300 mm

altezza

83 mm

profondità

300 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1310 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore assiale 4VRE35 300A-B22C4 IP44 per ventilazione industriale robusto ed efficiente